Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Handlamp UNIFORM LED

  • ERIKS:13032097
  • Fabrikant:5708997354070
Image 1
Accu-LED-looplamp UNIFORMUitvoering: behuizing van kunststof met rubber ommanteld. Sterke, oplaadbare COB-LED-werklamp voor gelijkmatige verlichting, met bovenste spotlight De lampkop kan 180° worden gezwenkt. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp een grote ophanghaak en een magneet aangebracht. De magneetvoet is draaibaar. De greep heeft een frame dat als staander kan worden gebruikt. Wordt geleverd met li-ion-accu 3,8 V/3.000 mAh en 230 V AC-accu-laadstation.
Opslaan in lijst

€ 100,60/ stukexcl. btw

€ 121,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP