Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Handlamp MINIFORM LED 100ml/200ml

  • ERIKS:13634821
  • Fabrikant:5708997354049
Image 1
Accu-LED-looplamp MINIFORM

Uitvoering: bijzonder smalle (13 mm) behuizing van kunststof met rubber ommanteld, ideaal voor shirt- en broekzakken. Sterke, oplaadbare COB-LED-werklamp voor gelijkmatige verlichting. De lampkop kan 180° worden gedraaid. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp een grote ophanghaak en een magneet aangebracht. De greep heeft een frame dat als staander kan worden gebruikt. Levering met Li-Ion-accu 3,7 V/1600 mAh.
Opslaan in lijst

€ 72,45/ stukexcl. btw

€ 87,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP