Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Handlamp MINI MAG PRO 20-200 lumen

  • ERIKS:14058985
  • Fabrikant:5708997356920
Image 1
Accu-LED-looplamp MINI MAG PRO

Uitvoering: behuizing van kunststof, met hoofdlicht en puntstraal. De lampkop kan 180° worden gedraaid. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp zijn twee intrekbare ophanghaken en twee geïntegreerde magneethouders en aan de voet van de lamp is een magneethouder aangebracht. Levering met Li-Ion-accu 3,7 V/1200 mAh.
Opslaan in lijst

€ 52,67/ stukexcl. btw

€ 63,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP