Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Handlamp MAG PRO 60-600 lumen

  • ERIKS:14056094
  • Fabrikant:5708997356906
Image 1
Accu-LED-looplamp MAG PRO

Uitvoering: behuizing van kunststof, met hoofdlicht en puntstraal. De lampkop kan 180° worden gedraaid. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp zijn twee intrekbare ophanghaken en twee geïntegreerde magneethouders en aan de voet van de lamp is een magneethouder aangebracht. Levering met Li-Ion-accu 3,7 V/2600 mAh.
Opslaan in lijst

€ 79,70/ stukexcl. btw

€ 96,44incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP