Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Handlamp MAG 7 SMD LEDs

  • ERIKS:13359044
  • Fabrikant:5708997354001
Image 1
Accu-LED-looplamp MAG

Uitvoering: behuizing van kunststof, met hoofdlicht en puntstraal. De lampkop kan 180° worden gedraaid. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp zijn twee intrekbare ophanghaken en twee sterke, geïntegreerde magneethouders en aan de voet van de lamp een magneethouder aangebracht. Levering met Li-Ion-accu 3,7 V/2200 mAh.
Opslaan in lijst

€ 61,04/ stukexcl. btw

€ 73,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP