Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Compactlamp SLIM LED

  • ERIKS:14055678
  • Fabrikant:5708997356128
Image 1
Accu-LED-looplamp SLIM

Uitvoering: plastic behuizing, 3 in 1, inspectielamp, werklamp en zaklamp. De lampkop kan 270° worden gedraaid. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp zijn twee intrekbare ophanghaken en twee sterke magneethouders aangebracht. Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering met Li-Ion batterij 3,8 V/2800 mAh.
Opslaan in lijst

€ 91,25/ stukexcl. btw

€ 110,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP