Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Compactlamp MINI SLIM LED

  • ERIKS:14485362
  • Fabrikant:5708997356104
Image 1
Accu-LED-looplamp MINI SLIM

Uitvoering: behuizing van kunststof, 3-in-1, inspectielamp, werklamp en zaklamp. De lampkop kan 270° worden gezwenkt. Voor een optimale bevestiging zijn aan de achterzijde van de lamp zijn twee intrekbare ophanghaken en twee sterke, geïntegreerde magneethouders aangebracht. Werktemperatuur van –10°C tot +40°C. Wordt met li-ion-accu 3,7 V/1.200 mAh geleverd.
Opslaan in lijst

€ 80,08/ stukexcl. btw

€ 96,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP