Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 80A2

  • ERIKS:23545117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,39/ meterexcl. btw

€ 144,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 80-2
Serie
Maxtop
Type
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-2
ISO referentie
16A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex