Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 80A1

  • ERIKS:23545103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,97/ meterexcl. btw

€ 66,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 80-1
Serie
Maxtop
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex