Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 60A2

  • ERIKS:23545093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,00/ meterexcl. btw

€ 89,54incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 60-2
Serie
Maxtop
Type
ANSI 60-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-2
ISO referentie
12A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex