Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 50A2

  • ERIKS:23545057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,71/ meterexcl. btw

€ 67,41incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 50-2
Serie
Maxtop
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex