Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 160A3

  • ERIKS:23544574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 832,69/ meterexcl. btw

€ 1.007,55incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 160-3
Serie
Maxtop
Type
ANSI 160-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
2" in
ANSI referentie
160-3
ISO referentie
32A-3
Materiaal
Staal
Uitvoering
Triplex