€ 582,87/ meterexcl. btw
€ 705,27incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SBR |
Serie | Maxtop |
Type | ANSI 160-2 |
Serie | Maxtop |
Type | ANSI 160-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-2 |
ISO referentie | 32A-2 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Duplex |