Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting ASA 120A2

  • ERIKS:23544415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,69/ meterexcl. btw

€ 424,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Serie
Maxtop
Type
ANSI 120-2
Serie
Maxtop
Type
ANSI 120-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2 in
ANSI referentie
120-2
ISO referentie
24A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex