Eriks
SBR

SBR Kettingbreker Type-Mini BS rollenketting 6mm

  • ERIKS:23545589
Image 1
Type 'S' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 3/8" en 1/2" in simplex uitvoering te breken. Daarnaast breekt deze breker ook 3/8" duplex kettingen en lichte flyer kettingen. Voor het beste resultaat adviseren wij u de kettingbreker indien mogelijk in een bankschroef te plaatsen.

Type 'L' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 5/8" t/m 1.1/4" in simplex uitvoering te breken en daarnaast kettingen van 5/8" tot 3/4" in duplex uitvoering. Ook flyer kettingen (hefketting) kan men met deze kettingbreker breken.

Type 'mini' kettingbreker voor ketting met rechte pennen
Dit type kettingbreker kan men gebruiken voor het breken van ketting van 6mm, 8mm en 25-1 ANSI.
Opslaan in lijst

€ 241,50/ stukexcl. btw

€ 292,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SBR
Type
Mini
Geschikt voor BS ketting
04B-1
Capaciteit
6 mm