771,80 €/ stukexcl. btw
933,88 €incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | S360 (HC4) |
Type | 3137 |
Overbrenging | Lineair |
Bestemd voor serie | A |
Uitvoering | Zuiger |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1" (25) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Stuurdruk | 6 bar |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
A | 98 mm |
H | 135 mm |
G | 1/8" |
Gewicht | 2.6 kg |