Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 (HC4) Type: 3137 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12321518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

1.297,95 €/ stukexcl. btw

1.570,52 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 (HC4)
Type
3137
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/2" (40)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
98 mm
H
161 mm
G
1/8"
Gewicht
3.3 kg