Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 (HC4) Type: 3137 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1/2" (15)

  • ERIKS:12321513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

472,60 €/ stukexcl. btw

571,85 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 (HC4)
Type
3137
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1/2" (15)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
67.5 mm
H
105.4 mm
G
1/8"
Gewicht
1.1 kg