Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 (HC4) Type: 3137 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13658014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

3.424,65 €/ stukexcl. btw

4.143,83 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 22.12.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 (HC4)
Type
3137
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
2.1/2" (65)
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
186 mm
H
295 mm
G
1/4"
Gewicht
17.5 kg