Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 (HC4) Type: 3137 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 3/4" (20)

  • ERIKS:12321516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

721,23 €/ stukexcl. btw

872,69 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 (HC4)
Type
3137
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
3/4" (20)
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
88 mm
H
130.2 mm
G
1/8"
Gewicht
1.93 kg