Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: P345 (HC4) Type: 3127 Bestemd voor serie: A Polyamide/roestvaststaal Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 2" (50)

  • ERIKS:13576507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte kunststof (polyamide) pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

1.197,65 €/ stukexcl. btw

1.449,16 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
P345 (HC4)
Type
3127
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
2" (50)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
4.5 bar
Materiaal behuizing
Polyamide/roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
PPA / 1.4408
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
A
155 mm
H
212 mm
G
1/8"
Gewicht
6.1 kg