Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: P345 (HC4) Type: 3127 Bestemd voor serie: A Polyamide/roestvaststaal Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13576506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte kunststof (polyamide) pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

1.076,10 €/ stukexcl. btw

1.302,08 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
P345 (HC4)
Type
3127
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/2" (40)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
4.5 bar
Materiaal behuizing
Polyamide/roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
PPA / 1.4408
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
A
124 mm
H
160 mm
G
1/8"
Gewicht
3 kg