Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: P345 (HC4) Type: 3127 Bestemd voor serie: A Polyamide/roestvaststaal Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 3/4" (20)

  • ERIKS:13576504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte kunststof (polyamide) pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

606,48 €/ stukexcl. btw

733,84 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
P345 (HC4)
Type
3127
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
3/4" (20)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Stuurdruk
4.5 bar
Materiaal behuizing
Polyamide/roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
PPA / 1.4408
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
A
87 mm
H
119 mm
G
1/8"
Gewicht
1.3 kg