286,03 €/ stukexcl. btw
346,10 €incl. btw
131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3072 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | KB (rechte doorlaat) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | NR |
Materiaalcode membraan | AA |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 125 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 48 m³/h |
DN | DN32 |
L | 125 mm |
H | 166 mm |
M | 12 mm |
G | 1.1/4" (32) |
Gewicht | 2.3 kg |