Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10052244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: KB, met rubber membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

291,55 €/ stukexcl. btw

352,78 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
KB
Type
3072
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
NR
Materiaalcode membraan
AA
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
143 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
65 m³/h
DN
DN40
L
143 mm
H
166 mm
M
12 mm
G
1.1/2" (40)
Gewicht
2.7 kg