Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN40

  • ERIKS:10052255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: KB met rubber membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

814,73 €/ stukexcl. btw

985,82 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
KB
Type
3071RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
NR
Materiaal membraan
NR
Materiaalcode membraan
AA
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
57 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
165 mm
M
120 mm
Gewicht
6 kg