1.347,25 €/ stukexcl. btw
1.630,17 €incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3071RL |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | KB (rechte doorlaat) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Hardrubber |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaalcode membraan | XE |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 310 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 85 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 228 m³/h |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
L | 310 mm |
H | 270 mm |
M | 230 mm |
Gewicht | 18 kg |