Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN50

  • ERIKS:11259682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: KB met rubber membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

895,05 €/ stukexcl. btw

1.083,01 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
KB
Type
3071RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
93 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
H
176 mm
M
120 mm
Gewicht
11 kg