629,43 €/ stukexcl. btw
761,61 €incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3034 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaalcode membraan | XE |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 111 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1030 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 15 m³/h |
DN | DN25 |
L | 111 mm |
H | 119 mm |
M | 80 mm |
G | 1" (25) |
Gewicht | 1.13 kg |