Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11234091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

756,93 €/ stukexcl. btw

915,89 €incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3034
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan
PE
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
111 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
15 m³/h
DN
DN25
L
111 mm
H
119 mm
M
80 mm
G
1" (25)
Gewicht
1.13 kg