Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XB IIR (butyl) PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:10051811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

113,90 €/ stukexcl. btw

137,82 €incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3033
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
IIR (butyl)
Materiaalcode membraan
XB
Aansluiting
Binnendraad (BSPT)
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
64 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
Gietijzer
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
4.8 m³/h
DN
DN15
L
63.5 mm
H
90 mm
W
62 mm
G
1/2" (15)
Gewicht
0.45 kg