Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10051760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

233,75 €/ stukexcl. btw

282,84 €incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3032
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
UNS C87800
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
CR (neopreen)
Materiaalcode membraan
HT
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
111 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
15 m³/h
DN
DN25
L
111 mm
H
119 mm
W
80 mm
G
1" (25)
Gewicht
1.2 kg