Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10051764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

323,43 €/ stukexcl. btw

391,35 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3032
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
UNS C87800
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
CR (neopreen)
Materiaalcode membraan
HT
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
125 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
24 m³/h
DN
DN32
L
125 mm
H
154 mm
W
120 mm
G
1.1/4" (32)
Gewicht
1.8 kg