517,23 €/ stukexcl. btw
625,85 €incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3030RL |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Hardrubber |
Materiaal membraan | IIR (butyl) |
Materiaalcode membraan | XB |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 7 |
Inbouwlengte | 163 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | Gietijzer |
Materiaal bediening | Kunststof |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 85 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 30 m³/h |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
L | 163 mm |
H | 160 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 6 kg |