Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3028 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Flens DN40

  • ERIKS:11251094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

1.427,15 €/ stukexcl. btw

1.726,85 €incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3028
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
37 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
157 mm
M
120 mm
Gewicht
4.9 kg