Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN80

  • ERIKS:11234103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting
Opslaan in lijst

1.530,85 €/ stukexcl. btw

1.852,33 €incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3027RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
128 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
246 mm
M
230 mm
Gewicht
21 kg