Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Hardrubber PB PTFE/IIR (butyl) PN10 Flens DN50

  • ERIKS:14156384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting
Opslaan in lijst

926,50 €/ stukexcl. btw

1.121,07 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3027RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
PTFE/IIR
Materiaalcode membraan
PB
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Gietijzer
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
55 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
H
177 mm
M
120 mm
Gewicht
9 kg