Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11234068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

411,83 €/ stukexcl. btw

498,31 €incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3026
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
69 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
H
175 mm
M
120 mm
Gewicht
7.7 kg
Alternatieven

412,00 €/ stukexcl. btw

498,52 €incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026