Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Flens DN25

  • ERIKS:11234065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

257,98 €/ stukexcl. btw

312,16 €incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3026
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
15 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
H
108 mm
M
80 mm
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven

264,50 €/ stukexcl. btw

320,05 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026