Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN10 Flens DN100

  • ERIKS:11234071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

1.027,65 €/ stukexcl. btw

1.243,46 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3026
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
273 m³/h
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
H
308 mm
M
280 mm
Gewicht
31.7 kg
Alternatieven

922,50 €/ stukexcl. btw

1.116,22 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026