Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN80

  • ERIKS:10052055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

654,08 €/ stukexcl. btw

791,44 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3026
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
CR (neopreen)
Materiaalcode membraan
HT
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
160 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
243 mm
M
230 mm
Gewicht
19 kg