Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN150

  • ERIKS:11185975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

1.643,90 €/ stukexcl. btw

1.989,12 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3026
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
CR (neopreen)
Materiaalcode membraan
HT
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN150
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
480 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
523 m³/h
DN
DN150
A
285 mm
L
480 mm
H
442 mm
M
368 mm
Gewicht
62.1 kg