410,13 €/ stukexcl. btw
496,26 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 21.10.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3062 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | KB (rechte doorlaat) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | IIR (butyl) |
Materiaalcode membraan | XB |
Nom. binnendiameter afsluiter | 3" (80) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |