Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XB IIR (butyl) 2" (50)

  • ERIKS:13619872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders rubber mediummembraan type KB (rechte doorlaat type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type KB (rechte doorlaat type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie.
  • Abrasieve media, granulaten, vaste stoffen.
Opslaan in lijst

282,20 €/ stukexcl. btw

341,46 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
KB
Type
3062
Toepassing
Industrie
Geschikt voor type
KB (rechte doorlaat)
Type membraan
Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
IIR (butyl)
Materiaalcode membraan
XB
Nom. binnendiameter afsluiter
2" (50)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C