346,38 €/ stukexcl. btw
419,12 €incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3062 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | KB (rechte doorlaat) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | NR |
Materiaalcode membraan | AA |
Nom. binnendiameter afsluiter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |