342,55 €/ stukexcl. btw
414,49 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 21.10.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3061 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 2-delig |
Materiaal membraan | PTFE/FPM |
Materiaalcode membraan | PC |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1" (25) |
Aansluiting drukstuk | Bajonet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -5 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 175 °C |