146,20 €/ stukexcl. btw
176,90 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 15.10.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A (HC4) |
Type | 3061 |
Toepassing | Farmacie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 2-delig |
Materiaal membraan | TFM/EPDM |
Materiaalcode membraan | SR |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1/4" (8) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Goedkeuringen | EC1935 |