Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Afsuiterl A FL Class 150 GGG-Eboniet Q 4020 2"

  • ERIKS:10052120
Image 1
Type A, met rubber membraan, huis nod. gietijzer EN-GJS-400-18 met eboniet (hardrubber) gevoerd. Handbediende kap van nod. gietijzer met stijgend handwiel (gietijzer) en standindicatie. Drukklasse afsluiter PN16.
Opslaan in lijst

954,55 €/ stukexcl. btw

1.155,01 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3030RL
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
NR
Materiaalcode membraan
Q
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
2" (50)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
Class 150
Inbouwlengte
194 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Materiaal bediening
Gietijzer
Met standaanwijzer
Ja