166,60 €/ stukexcl. btw
201,59 €incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3051 |
Toepassing | Industrie |
Uitvoering | Kopstuk |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Geschikt voor | Rubber membraan |
Materiaal | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter afsluiter | 2" (50) |
Druktrap artikel | PN16 |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Met standaanwijzer | Ja |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal handwiel | ABS |