Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3017 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Draadeind 3/4" (20)

  • ERIKS:13666892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders handbediende, versterkt kunststof (PARA) afsluiterkap type A (HC4) (brug type, aseptisch), met kunststof handwiel.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A (HC4)
Type
3017
Toepassing
Farmacie
Uitvoering
Kopstuk
Geschikt voor type
A (Brug type)
Geschikt voor
Rubber membraan
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Reïnforced polyarylamide (PARA)
Nom. binnendiameter afsluiter
3/4" (20)
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Montagewijze
Met flens
Met standaanwijzer
Ja
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Materiaal handwiel
Reïnforced polyarylamide (PARA)